Beli dewalt dcf899hp2 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit)atribut:
- Voltage (V): 18
- Battery Capacity (AH): 5.0
- Impact Per Minute (ipm): 0-2400
- Tool Holder Size (mm): 13
- Breakaway Torque (N m): 1627
- Max. Bolt Diameter: M24
- Maximum Torque (N m): 136/407/950
- No Load Speed (rpm): 0-400/1200/1900
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Voltage (V): 18 / 20
- Impact Rate (ipm): 2015
- Anvil Type: Hog Ring
- Battery Type: Li-Ion
- Drive Size (inch): 3/4
- No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
- Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
- DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 205
- DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery Type: Li-Ion
- Battery Capacity: 5.0 Ah
- Battery Voltage (V): 20
- No Load Speed (rpm): 0-2300
- DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:- 4.0Ah battery pack x 2 units- Charger- Main Body Caseatribut:
- Number of Blows (minute): 0 to 3800
- Battery Voltage (V): 18
- Charging Time (minute): Approx. 60
- Chuck Capacity (mm): 6.35
- Maximum Tightening Torque (N m): 205
- No-load Speed (minute): 0 to 3250
- Specifications: 3-step speed adjustment
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- DEWALT Motor & Saklar untuk Mesin Bor Pembuka Baut DCF899atribut:
- Compatible for: DCF899
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)atribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- MILWAUKEE Cordless Impact Rachet (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:The Milwaukee M12 FUEL 1/2inch Ratchet is the first cordless tool that provides both the torque and compact size to replace pneumatic Ratchets in the industry. With up to 81 Nm of max torque and 175 RPM’s, this tool is the ideal fastening solution for automotive mechanics and maintenance and repair professionals who demand maximum performance and convenient portability. A low profile head and cordless design allows for our users to have more access in tight spaces than competitive units. With the industry leading FUEL technology, a reinforced mechanism and investment cast steel yoke housing, this ratchet can withstand daily jobsite wear and tear for years of reliable use. Eliminate the constant maintenance of pneumatic ratchets and the nuisance of the air hose in the shop with the M12 FUEL Ratchet, which delivers the maximum portability and productivity for the professional user.
- SKF Hydraulic Puller (Treker)Deskripsi:Advanced hydraulic puller kitContents :1 x arm-assembly stand3 x arms, set 1 (TMHP10E-9)3 x arms, set 2 (TMHP10E-10)1 x separator set1 x beam2 x main rods2 x extension rods, 125 mm (4.9 in)1 x hydraulic spindle TMHS 1002 x extension pieces for hydraulic spindle; 50, 100 mm (2.0, 3.9 in)1 x nosepiece with centre point for hydraulic spindleatribut:
- Maximum stroke (mm): 80
- Nominal Working Force (kN): 100
- Cycle Life Hydraulic Cylinder (kN): Minimum 5000 cycles up to 100
- Threading Hydraulic Cylinder: UN 1½inchx16tpi
- Safety Valve Setting Hydraulic Cylinder (kN): 105
- Carrying Case Dimensions (mm): 580x410x70
- Effective Arms Length, Arms Set 1 (TMHP10E-9) (mm): 65
- Width Of Grip, Arms Set 1 (mm): 50-110
- Claw Height (mm): 8
- Effective Arms Length, Arms Set 2 (TMHP10E-10) (mm): 115
- Width Of Grip, Arms Set 2 (mm): 75-170
- Maximum Reach (mm): 250
- Shaft Diameter Range (mm): 20-100
Daftar Harga dewalt dcf899hp2 Terbaru October 2026
| DEWALT Brushless High Torque Impact Wrench (Bare Unit) | Rp3.799.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp4.899.900 |
| DEWALT Impact Wrench (Mesin Pengencang Baut) | Rp3.099.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp8.099.900 |
| DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp2.399.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp3.399.900 |
| DEWALT Cordless Impact Wrench Brushless (Mesin Pembuka Baut Baterai) | Rp7.499.900 |
| DEWALT Cordlerss Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp9.999.900 |
| DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai) | Rp1.499.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2aP107037082-1.jpg)
/P102099629-1.jpg)
/m4P104801796-1.jpg)
/0fP104801015-3.jpg)
/boP107798420-2.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/2xP109118105-1.jpg)
/f9P105530549-1.jpg)
/exP109128537-1.jpg)
/ofP106832879-1.jpg)

/mtP104800821-1.jpg)
/0dP111580013-1.jpg)
/nnP106832851-1.jpg)
/P102250590-1.jpg)
/fpP104801565-2.jpg)
/P101578255-1.jpg)
/P103118167-3.jpg)
/P103079336-1.jpg)
/ekP106619524-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)